Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-196113
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030111001
EAN/GTIN:
     4013288039125
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
  • Kraftform Micro Kreuzschlitzschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln

Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher.
Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
Zeitintensives Umgreifen entfällt.
Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser:
17
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Oberflächenausführung:
nicromatt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 PH/ISO 8764-PH
Kugelkopf:
Nein
Griff:
Längsgriff
Gewicht:
14
Klingenform:
rund
Veredelung Spitze:
Black-Point
Veredelung Klinge:
nicromatt
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Rostfrei:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Mit Abrollschutz:
Ja
Anwendung:
Kreuzschlitz Phillips
Größe:
PH 0
Teilebezeichnung:
1550 ESD Micro PH 0 x 60 mm
Grifflänge:
97
Gesamtlänge:
157 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/8
Klingenmaterial:
Stahl
Klingendurchmesser:
3
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Kunststoff
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph0 x 60 wera, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph0, Elektr.-Schraubendr. ESD PH 0 x 60mm Wera
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 3,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,81*
€ 3,76*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,76*
2 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,78*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030110001
ab € 3,03*
Zubehör
Wera
05030112001
ab € 2,90*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,51*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.