Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher zweiarmig 41-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher zweiarmig 41-0
KUKKO Abzieher zweiarmig 41-0
KUKKO Abzieher zweiarmig 41-0
Artikel-Nr.:
     5417B-195999
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     41-0
EAN/GTIN:
     4021176362859
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher, zweiarmig, Modell 41

Robuste, universelle Ausführung zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern und ähnlichen Teilen.

Weitere Informationen:
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
2 St.
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schnellverstellung:
Nein
Max. Spannbereich:
60
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
Anwendung:
Für Auto-Elektrik, Elektrowerkstatt, Zahnräder, Kugellager, Riemenscheiben usw.
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
60 mm
Spanntiefe max.:
40 mm
Schnellverstellung:
Nein
Ausführung:
Abzieher
Spanntiefe:
40 mm
Modell:
41-0
Spannweite:
60 mm
Hersteller:
KUKKO
Anzahl der Abzugshaken:
2
Max. Spanntiefe:
40 mm
max. Spannweite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher 2-armig 60x 40mm Kukko
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 26,29*
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 18,66*
€ 26,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 26,35*
2 Tage
22
€ 4,79*
ab € 18,94*
€ 26,46*
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 19,70*
€ 27,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.