Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-195782 Herst.-Nr.: 6520750 EAN/GTIN: 4010886652077 |
| |
|
| | |
| Doppelsteckschlüssel, geschmiedet Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung, mit Maulschlüssel oder Drehstift. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 155 | Durchmesser 2: | 23,0 mm | Durchmesser 1: | 18,5 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kopftiefe (a2, t2, Dt): | 14,0 mm | Gewicht: | 160 | Kopftiefe (a1, t): | 11,0 mm | Drehstift 26 RS: | 626 S 2 | Drehstiftdurchmesser: | 7 | Länge (L, L1): | 155 mm | Schlüsselweite Betätigungssechskant: | 15 mm | Schlüsselweite 2: | 13 x 17 mm | Gewicht kg: | 0,160 kg | Schlüsselweite groß: | 17 | Länge: | 155 mm | Ausführung: | Massivdoppelsteckschlüssel | Schlüsselweite Schaft: | 15 mm | für Drehstift-Ø: | 7 mm | Hersteller: | Gedore | Schlüsselweite: | 13 x 17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, doppelsteckschlüssel gedore, 6kt steckschlüssel, doppelsteckschlüssel geschmiedet, Doppelsteckschl. massiv 13x17mm Gedore |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,36* | € 17,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,88* | € 18,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,63* | € 18,14* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,14* | € 18,25* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,90* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|