Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-195649
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034249
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge

Festbügel, Gleitschiene und Druckplatte aus hochwertigem Profilstahl. Geschmiedeter, verzinkter Gleitbügel. Trapezgewindespindel aus brüniertem Spezialstahl mit beweglicher Druckplatte. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum federnden Spannen mit hoher Spannkraft. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch gradlinige Kraftübertragung am neuen Gleitbügel. Spannkraft bis zu 5.000 N. Werkzeuglos wechselbare Druckplatten ab 80 mm Ausladung.

Weitere Informationen:
Gleitschienenbreite:
11 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Spannkraft:
6 kN
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
28 mm
Schienenquerschnitt:
28 x 11 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
800 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120mm 2K-Gr. Bessey
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 51,05*
€ 60,52*
4 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 51,03*
€ 60,53*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 51,15*
€ 60,64*
6 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 62,72*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 54,04*
€ 63,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 8,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ100-2K
ab € 53,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16-2K
ab € 15,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ20-2K
ab € 19,74*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ25-2K
ab € 24,14*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ30-2K
ab € 30,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ40-2K
ab € 34,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ50-2K
ab € 37,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ60-2K
ab € 39,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ12-2K
ab € 12,49*
Ähnlich
PROMAT
4000831498
ab € 41,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.