Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 1000/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ100-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ100-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ100-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ100-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ100-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ100-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ100-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ100-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ100-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ100-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ100-2K
EAN/GTIN:
     4008158034270
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
3,29 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 8,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16-2K
ab € 14,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ20-2K
ab € 20,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ25-2K
ab € 24,13*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ30-2K
ab € 29,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ40-2K
ab € 34,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ50-2K
ab € 38,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ60-2K
ab € 39,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ80-2K
ab € 51,14*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ12-2K
ab € 12,25*
Ähnlich
PROMAT
4000831499
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.