Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 100x 60 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 100x 60 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 100x 60 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 100x 60 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 100x 60 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 100x 60 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 100x 60 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 100x 60 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-195640
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158033785
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge

Festbügel, Gleitschiene und Druckplatte aus hochwertigem Profilstahl. Geschmiedeter, verzinkter Gleitbügel. Trapezgewindespindel aus brüniertem Spezialstahl mit beweglicher Druckplatte. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum federnden Spannen mit hoher Spannkraft. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch gradlinige Kraftübertragung am neuen Gleitbügel. Spannkraft bis zu 5.000 N. Werkzeuglos wechselbare Druckplatten ab 80 mm Ausladung.

Weitere Informationen:
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
15 mm
Gleitschienenbreite:
6 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Spannkraft:
6 kN
Schienenquerschnitt:
15 x 6 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
60 mm
Spannweite:
100 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge 100x 60mm 2K-Gr. Bessey
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
1
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 14,66*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 14,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 14,70*
2 Tage
92
10
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 14,71*
5 Tage
81
1
€ 4,79*
ab € 10,67*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.