Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 100x50 mm verzinkt mit 2-Kompontenen-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYGZ10-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ10-2K
EAN/GTIN:
     4008158033785
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwingen, 100 - 1250 mm Spannweite aus gezogenem Blankstahl, 2- K Griff

Anwendung
Zum federnden und elastischen Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.
• Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl
• Spannkraft bis zu 5000 N

Ausführung
• optimiertes Schienenprofil für 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung
• höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
100 mm
Schienen-Querschnittbreite:
6 mm
Schienen-Querschnittlänge:
15 mm
Ausladung:
60 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Schienen-Querschnitt L x B:
15 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen, Zwinge, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, BESSEY
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
1
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 14,66*
Lager 245
15
1
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 14,67*
1
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 14,70*
2 Tage
92
10
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 14,71*
5 Tage
81
1
€ 4,79*
ab € 10,67*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.