Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Feinbohrhilfe FBH MK1 B 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Feinbohrhilfe FBH MK1 B 6
Albrecht Feinbohrhilfe FBH MK1 B 6
Artikel-Nr.:
     5417B-194361
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     200 MK01 000 0
EAN/GTIN:
     4250261514365
Suchbegriffe:
Kegeldorn mit Morsekegelschaft
kegeldorn mit morsekegelschaft mk1
kegeldorn mit morsekegelschaft
Feinbohrhilfe FBH

Zur Aufnahme des Hochleistungsbohrfutters "Albrecht"; 0 bis 1,5 mm, für Feinbohrungen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Um kleinste Bohrungen feinfühlig durchführen zu können, wird der Vorschub manuell durch Ziehen des Führungsringes durchgeführt. Ein Federzug bringt das Bohrfutter automatisch in die Ausgangsstellung zurück. Lieferung ohne Bohrfutter.

Weitere Informationen:
passend für Typ:
B 6
Maschine:
Ja
Bohrhub:
20 mm
Aufnahmekegel:
B 6
l2:
96 mm
L1:
82 mm
Schaftausführung:
MK 1
Hersteller:
Albrecht
d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinbohrhilfe FBH MK1 B 6 Albrecht
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 175,95*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 176,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 142,67*
€ 176,40*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 144,94*
€ 177,56*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 179,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.