Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Schnellspann-Bohrfutter SBF 0-1,5 mm B 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Schnellspann-Bohrfutter SBF 0-1,5 mm B 6
Albrecht Schnellspann-Bohrfutter SBF 0-1,5 mm B 6
Albrecht Schnellspann-Bohrfutter SBF 0-1,5 mm B 6
Artikel-Nr.:
     5417B-194346
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     100 0015 B06 0
EAN/GTIN:
     4250261510008
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter mit Innenkegel SBF Selbstspannendes Dreibackenfutter, nur für Rechtslauf. Innen und außen tief im Einsatz gehärtet, hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888). Sämtliche zylindrische Führungen und Plananlagen sind geschliffen. Alle Teile austauschbar. Für hohe Drehzahlen sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten. Sämtliche Einzelteile der Bohrfutter können als Ersatzteil geliefert werden. Mit Innenkegel SBF.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,2–1,5 mm
Ausführung Aufnahme:
B 6
Außen-Ø:
19 mm
Aufnahme:
B 6
Maschine:
Ja
Futter-Ø:
19 mm
Spannbereich-Ø:
37,5 mm
Länge geöffnet:
35 mm
Länge geschlossen:
37,5 mm
Innenkegel:
B 6
Hersteller:
Albrecht
Spannweite:
0,2-1,5 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellspann-Bohrf. SBF 0-1,5mm B 6 Albrecht
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 206,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 171,13*
€ 206,22*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 173,49*
€ 207,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 173,69*
€ 208,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 166,79*
€ 209,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000030B100
ab € 139,50*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000100B120
ab € 137,19*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000100B160
ab € 136,18*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000065B100
ab € 136,06*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000065B120
ab € 136,64*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000130B160
ab € 138,12*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160B160
ab € 156,84*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160B180
ab € 156,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.