Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Schnellspann-Bohrfutter für SBF-plus 1-13 mm MK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Schnellspann-Bohrfutter für SBF-plus 1-13 mm MK 3
Albrecht Schnellspann-Bohrfutter für SBF-plus 1-13 mm MK 3
Albrecht Schnellspann-Bohrfutter für SBF-plus 1-13 mm MK 3
Artikel-Nr.:
     5417B-193297
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     100 0130 MK3 0
EAN/GTIN:
     4250261510879
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 1-13 mm
schnellspannbohrfutter
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus Selbstspannendes Dreibackenfutter für Rechtslauf. Bohrfutter und Aufnahmeschacht bilden eine Einheit, optimale Stabilität durch kompakte Bauweise und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888). Für hohe Drehzahlen sowie Genauigkeitsarbeiten. Die besonders kurze, kompakte Ausführung ist vorteilhaft bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
MK 3
Spannbereich:
1,0–13,0 mm
Ausführung Aufnahme:
MK 3
Außen-Ø:
50 mm
Maschine:
Ja
Länge geöffnet:
85 mm
Aufnahmeschaft:
MK 3
Futter-Ø:
50 mm
Hersteller:
Albrecht
Spannweite:
1-13 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellsp.-Bohrf.SBF-plus1-13 mm MK 3 Albrecht
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 156,51*
€ 189,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 189,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 156,76*
€ 189,99*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 159,84*
€ 192,36*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 154,00*
€ 193,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000065MK20
ab € 146,66*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000130MK20
ab € 152,02*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000130MK40
ab € 159,85*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160MK20
ab € 169,14*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160MK30
ab € 171,46*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160MK40
ab € 178,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.