| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-193099 Herst.-Nr.: 4001895901829 EAN/GTIN: 4001895901829 |
| |
|
| | |
| Scotch-Brite(TM) Mikrofaser-Poliertuch "Premium" Mikrofaserreinigungstuch für die Trocken-, Feucht- und Nassreinigung aller Oberflächen. Hervorragende Wasseraufnahme. Hinterlässt ein absolut fussel- und streifenfreies Oberflächenbild. Waschbarkeit: Maschinenwäsche 95 °C. Weitere Informationen: | | Material: | Mikrofaser | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Nein | Abmessung: | 320 x 360 mm | Farbe: | grün | Länge: | 400 cm | Breite: | 320 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Hochleistungs-Tuch, Hochleistungstuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, hochleistungstuch 3m, feuchtpflegetücher, microfaser universaltuch, Microfaser-Reinigungstuch40x32cm grün 3M |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,85* | € 3,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,84* | € 4,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,86* | € 4,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,93* | € 4,42* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,91* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|