| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-192133 Herst.-Nr.: 4008496550692 EAN/GTIN: 4008496550692 |
| | |
|
| | |
| VARTA RECHARGE ACCU Power Mignon AA • HR 6 • Akku mit „Ready To Use"-Technologie • Sofort einsatzbereit da vorgeladen und mit sehr geringer Selbstentladung • Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt • Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen Info Die leistungsstarke Produktlinie verbindet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Verbraucherorientierung. Einmal aufgeladen, behält der VARTA RECHARGE ACCU Power auch noch nach 12 Monaten bis zu 75% seiner ursprünglichen Kapazität (für AAA 1000 mAh / AA 2600 mAh bis zu 65%). Die vorgeladenen Akkus sind perfekt für den täglichen Gebrauch und benötigen kein spezielles Ladegerät. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 | Akkukapazität: | 2,1 Ah | Batterietyp: | AA | Hersteller: | VARTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta aa akku 2100 mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, VARTA Akku Power Accu R2UMignon/AA/HR06, 2100 mAh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,01* | € 11,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,8452* | € 11,4152* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 7,93* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|