Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Zurrgurt, 2-teilig, 25 mm, 4 m, 250/500 daN, Druckratsche/Karabinerhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 25 mm, 4 m, 250/500 daN, Druckratsche/Karabinerhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 25 mm, 4 m, 250/500 daN, Druckratsche/Karabinerhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 25 mm, 4 m, 250/500 daN, Druckratsche/Karabinerhaken
Artikel-Nr.:
     5417B-191876
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077130544
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
McBULL Zurrgurt nach EN 12195-2, 2-teilig, Polyester, Bandbreite 25 mm, mit Druckratsche und Karabinerhaken, Länge 4 m, zul. Zugkraft 500 daN (gerader Zug) / 1000 daN (Umreifung)
Weitere Informationen:
Ratschentyp:
Druckratsche
Hakentyp:
Karabinerhaken
Anzahl der Teile:
2
Zugkraft:
500 Dekanewton
Farbe:
rot
2-teilig:
ja
Gewicht:
0,8
Zurrgurtlänge:
4 m
Mit Haken:
ja
Farbe Gurte:
blau
Tüv/GS geprüft:
ja
Ausführung:
Karabinerhaken, 2-teilig
Hersteller:
McBull
Norm:
12195-2
Handkraft (SHF):
50 daN
Vorspannkraft (STF):
100 daN
zul. Zugkraft (LC):
250/500 daN
Gurtbreite:
25 mm
Gurtlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mm 4m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, BTE-R-Zurrgurt 2-tlg. 25mm,4mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.