Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamantschleiftopf CG Slant 180 x 22,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamantschleiftopf CG Slant 180 x 22,23
Norton Clipper Diamantschleiftopf CG Slant 180 x 22,23
Norton Clipper Diamantschleiftopf CG Slant 180 x 22,23
Norton Clipper Diamantschleiftopf CG Slant 180 x 22,23
Artikel-Nr.:
     5417B-191622
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184624782
EAN/GTIN:
     5450248238454
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Norton Schleiftopf Professional SG Slant

Für Winkelschleifer.
- Spezialsegmente für großflächige Kontakte mit Material
- Der Spezialträgerkörper mit großen Kühl- und Absaugöffnungen gewährleistet ein geringes Gewicht des Produktes, wodurch eine kraftsparende Bearbeitung möglich ist
- Gelötet, segmentiert

Einsatzgebiete:
Oberflächenbearbeitung aller üblichen Baumaterialien.

Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrung:
22,23 mm
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Hersteller:
Norton Clipper
Durchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, BGE-Topfschleifer Norton SpezC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,68*
€ 105,38*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 87,07*
€ 107,35*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 111,51*
10 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 97,66*
€ 120,75*
€ 4,95*
ab € 100,82*
€ 131,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.