| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-191561 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163793113 EAN/GTIN: 4332163793113 |
| |
|
| | |
| Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES) Weitere Informationen: | | Tragkraft einfach, direkt: | 1000 | Farbcodierung: | violett | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Breite: | 50 mm | Tragfähigkeit Farbcodiert: | ja | Tragfähigkeit direkt: | 1000 kg | 2-lagige Ausführung: | ja | Material: | Polyester | Anschlagart 3 Tragfähigkeit: | 800 kg | Anschlagart 2 Tragfähigkeit: | 2.000 kg | Anschlagart 1 Tragfähigkeit: | 1.000 kg | max. Tragfähigkeit einfach direkt: | 1000 kg | Bandbreite: | 50 mm | Länge: | 6 m | Tüv/GS geprüft: | ja | Farbe: | violett | Tragfähigkeit umgelegt: | 2000 | Gurtbreite: | 50 mm | Tragfähigkeit geschnürrt: | 800 | Nutzlänge: | 6 m | Ausführung: | 2-fach | Tragfähigkeit: | 1000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,81* | € 11,36* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,75* | € 11,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,76* | € 11,93* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,23* | € 12,53* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,58* | € 12,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|