Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Troyer Pullover mit RV XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Troyer Pullover mit RV XL marine
Troyer Pullover mit RV XL marine
Artikel-Nr.:
     5417B-190245
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     8336/XL
EAN/GTIN:
     4031973015940
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Schwere Ausführung, mit Rollkragen und Reißverschluss.

Material: 100% Polyacryl
Weitere Informationen:
Farbigkeit:
einfarbig
Größenspiegel:
S-XXL
Verschlussart:
Reißverschluss
Saison:
Winter
Schnitt:
gerade
Armlänge:
1/1 Arm
Hauptfarbton:
marineblau
Hauptfarbe:
blau
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Form:
langarm
Material:
100% Polyacryl
Farbe:
blau
Größe:
XL
Ausführung:
Pullover
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 25,50*
2 Tage
738
€ 6,99*
ab € 18,62*
€ 25,57*
1 Tag
43
€ 7,90*
ab € 18,93*
€ 25,82*
€ 4,80*
ab € 19,09*
€ 26,06*
€ 4,80*
ab € 19,15*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.