Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette Art. 766 A4 4 X 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette Art. 766 A4 4 X 16
Rundstahlkette Art. 766 A4 4 X 16
Rundstahlkette Art. 766 A4 4 X 16
Rundstahlkette Art. 766 A4 4 X 16
Artikel-Nr.:
     5417B-185842
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4043377053916
EAN/GTIN:
     4043377053916
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette d 4mm
Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, Edelstahl 1.4401 Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Breite außen:
14
Innenlänge:
16
d:
4
Stärke:
4
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Bruchkraft min.:
630 kg
m je Bund:
30
kg je 100 m:
32,00
Artikel:
A 40
t:
16 mm
B:
14 mm
Artikel-Nr.:
1000300529
Länge:
30 m
Durchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 766
max. Tragkraft:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, edelstahlkette 50m, Stahlk. DIN766-A 4x16 Rostfrei 30 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 8,72*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 151,20*
€ 190,1202*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,1202*
€ 226,24304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,5502*
€ 221,99474
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 185,46*
€ 220,6974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,1701*
€ 214,40242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,7001*
€ 205,51312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 167,3202*
€ 199,11104
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 164,0202*
€ 195,18404
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 163,6902*
€ 194,79134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 151,20*
€ 179,928
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 5,04* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
076344
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.