Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 6 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Karabinerhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 6 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Karabinerhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 6 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Karabinerhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 6 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Karabinerhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 6 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Karabinerhaken
Artikel-Nr.:
     5417B-185809
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077130582
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
McBULL Zurrgurt nach EN 12195-2, 2-teilig, Polyester, Bandbreite 50 mm, mit Druckratsche und Karabinerhaken, Länge 6 m, zul. Zugkraft 2000 daN (gerader Zug) / 4000 daN (Umreifung)
Weitere Informationen:
Ratschentyp:
Druckratsche
Hakentyp:
Karabinerhaken
Anzahl der Teile:
2
Zugkraft:
2000 (direkt); 4000 (Umreifung) Dekanewton
Farbe:
blau
Gewicht:
2,4
2-teilig:
ja
Zurrgurtlänge:
6 m
Farbe Gurte:
blau
Tüv/GS geprüft:
ja
Ausführung:
2-teilig, mit Karabinerhaken, gedreht
Hersteller:
McBull
Norm:
12195-2
Handkraft (SHF):
50 daN
Vorspannkraft (STF):
300 daN
zul. Zugkraft (LC):
2000/4000 daN
Gurtbreite:
50 mm
Gurtlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, mcbull zurrgurt 2-teilig 50 mm 6m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, BTE-R-Zurrgurt 2-tlg. 50mm Län
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.