Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Mutternsprenger Größe 1 hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Mutternsprenger Größe 1 hydraulisch
KUKKO Mutternsprenger Größe 1 hydraulisch
KUKKO Mutternsprenger Größe 1 hydraulisch
Artikel-Nr.:
     5417B-184166
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     56-1
EAN/GTIN:
     4021176020483
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
hydraulischer mutternsprenger kukko
mutternsprenger hydraulisch
mutternsprenger kukko
Mutternsprenger Modell 56, hydraulisch • Für festsitzende Muttern der Güteklasse 5, 6, 8 und 10 • Durch die Hydraulik ist nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich • Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens Hinweis: Der Meißel muss nach Gebrauch in die Ausgangsposition zurückgedrückt werden, in dem man die Druckspindel zurückschraubt, und durch Anziehen des Gegenhalters mit einem Schlüssel wird dann der Meißel in seine Ausgangsposition zurückgedreht.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Für Mutterngröße SW:
7–24
SB-Verpackt:
Nein
Für max. Mutternschlüsselweite:
24
für Mutterngrößen Schlüsselweite:
7-22
Modell:
56-1
für Mutterngrößen SW:
7-22
Hersteller:
KUKKO
Ausführung:
hydraulisch
Für min. Mutternschlüsselweite:
7
Weitere Suchbegriffe: Mutternsprenger Gr.1 hydraulisch Kukko
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 117,78*
€ 142,96*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 118,84*
€ 143,86*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 119,34*
€ 144,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,26*
€ 145,19*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 146,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
56-2
ab € 216,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.