Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-4
KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-4
KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-4
Artikel-Nr.:
     5417B-184114
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44-4
EAN/GTIN:
     4021176016363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher, zweiarmig, Modell 44

Kräftiges Modell mit selbstzentrierender Schnellspannung und automatischer Griffnachstellung, zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw.

Weitere Informationen:
Spannweite max.:
250 mm
Spanntiefe max.:
200 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
2 St.
SB-Verpackt:
Nein
Max. Spannbereich:
250
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Ausführung:
Abzieher
Spanntiefe:
200 mm
Modell:
44-4
Spannweite:
250 mm
Hersteller:
KUKKO
Anzahl der Abzugshaken:
2
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher 2-armig Gr.4 kräftiges Mod. Kukko
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,63*
€ 124,41*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 101,54*
€ 125,11*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 125,67*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 102,91*
€ 126,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 127,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
44-1
ab € 29,09*
Ähnlich
Kukko
44-2
ab € 46,44*
Ähnlich
Kukko
44-3
ab € 71,05*
Ähnlich
Kukko
44-5
ab € 131,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.