Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Umschaltknarre 48 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Umschaltknarre 48 Zähne
Projahn 1/2" Umschaltknarre 48 Zähne
Projahn 1/2" Umschaltknarre 48 Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-166397
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5220
EAN/GTIN:
     4000146052204
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
1/2" Umschaltknarre 48 Zähne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Arretierbar:
Kugelarretierung
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Anzahl der Zähne:
48
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
260
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
max. Belast.:
649
Zähne:
48
Antrieb:
1/2"
Länge:
260
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 1/2, feinzahn umschaltknarre, Projahn, 1/2", 48, Zähne
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
1
€ 6,45*
ab € 31,4551*
€ 42,2451*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 31,62*
€ 42,51*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,99*
€ 42,67*
4 Tage
36
1
€ 5,45*
ab € 32,21*
€ 43,01*
3 Tage
36
2
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 44,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.