| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-164927 Herst.-Nr.: 4005546100753 EAN/GTIN: 4005546100753 |
| |
|
| | |
| Sichttafel für SHERPA Tisch-, Wand- und Vario-Halter • Geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc. • Mit komplett umlaufenden farbigen Rahmen aus Polypropylen • Matte reflexionsarme Polypropylen-Folie • Dokumentenecht und scannertauglich • DIN-A4-Format • Mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar • Passend für alle DURABLE Wandhalter und Tischständer Weitere Informationen: | | Anzahl Jahre Garantie: | 5 | Inhalt: | 5 | Garantie: | Ja | Hersteller: | DURABLE | Farbe: | grün | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Scannertauglich: | Ja | Dokumentenecht: | Ja | Mit Kunststoffreitern: | Nein | Farbe Sichttafeln: | matt | Sichttafeln für DIN: | DIN A4 | Anzahl Sichttafeln: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 14,79* | € 22,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 20,24* | € 25,38* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 19,82* | € 25,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,70* | € 28,09* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 22,31* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,964* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|