Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihalter oben B55xT150 mm 3 Aufnahmen für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihalter oben B55xT150 mm 3 Aufnahmen für Lochplatten
Kombihalter oben B55xT150 mm 3 Aufnahmen für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-164920
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002159989
EAN/GTIN:
     4025002159989
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Kombihalter, mit breiter Grundplatte • 2-teilig oder Einzelteile, mit 3 Aufnahmen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bott
(B x T):
55 x 150 mm
Ausführung:
oberes Teil
Tiefe:
150 mm
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, PL-Kombihalter oberes Teil
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 12,57*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 9,88*
€ 13,44*
9 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 9,90*
€ 13,46*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 13,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.