Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Kombihalter oberes Teil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Kombihalter oberes Teil
PL-Kombihalter oberes Teil
Artikel-Nr.:
     4012-623497
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022009
EAN/GTIN:
     4025002159989
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Kombihalter mit breiter Grundplatte

• 2-teilig oder Einzelteile, mit 3 Aufnahmen

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
oberes Teil
Breite:
55 mm
Tiefe:
150 mm
Herstellerartikelnummer:
14022009
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, 30902589, Ablagekasten, breiter, für, Grundplatte, Halter, Halteschiene, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Sichtlagerkästen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 12,60*
Lager 4012
15
1
€ 4,90*
ab € 12,31*
€ 13,46*
10 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 12,33*
€ 13,49*
3 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 12,41*
€ 13,58*
1
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.