Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Pumpe P 3000 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo Pumpe P 3000 G
Metabo Pumpe P 3000 G
Metabo Pumpe P 3000 G
Artikel-Nr.:
     5417B-161661
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0250300042
EAN/GTIN:
     4003665408729
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
metabo gartenpumpe
gartenpumpe
Metabo Pumpe P 3000 G

Vielseitig einsetzbare Gartenpumpe:
Zur Grundwasserförderung, zur Gartenbewässerung und -beregnung bis max. 2 Regnern, zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Grauguss
Spannung:
230
Netzspannung:
230 V
max. Druck:
4,3 bar
max. Ansaughöhe:
8,5 m
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Typ:
P 3000 G
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
42,000 cm
Höhe (Verpackung):
27,000 cm
Sauganschluss:
1" IG
Breite (Verpackung):
20,000 cm
Anzahl der Lufträder:
1
Druckanschluss:
1
Antriebswelle:
Edelstahl
Anschlusswelle:
Edelstahl
Bruttogewicht:
13,660 kg
Pumpengehäuse:
Grauguss
Werkstoff des Gehäuses (EAA664f001):
Grauguss
Nennleistung:
900 W
Anzahl der Laufräder:
1
max. Fördervolumen:
30
Stromart:
AC
Betriebsspannung:
230
max. Motorleistung:
0,9
Mit Schaltautomatik:
Nein
Gewicht:
14 kg
max. Fördermenge:
3000 l/h
max. Förderhöhe:
43 m
Kabellänge:
1,5 m
Hersteller:
Metabo
Leistungsaufnahme:
900 W
Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe 3000l/h, HWS-Pumpe P 3000 G Metabo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 96,34*
€ 129,14*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,87*
€ 135,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.