Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-158956 Herst.-Nr.: 05073323001 EAN/GTIN: 4013288029249 |
| | |
|
| | |
| - Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Mit Torsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
- Erhöhte Lebensdauer der Bits
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Durch die Torsionsform werden Drehmomentspitzen abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Torsion: | Ja | Verpackungseinheit (Stück): | 2 | Abtriebsgröße: | 1 | Antriebsgröße: | 6,3 | Antriebsform: | Sechskant | Klingenlänge: | 25 | Ausführung: | Bit | Größe: | PH 1 | Gesamtlänge: | 25 mm | Hersteller: | Wera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, wera bits ph1, torsions-bit (triwing®), bit-satz wera, WKZ-Bit 851/1 TZ A SB PH1x25mm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,68* | € 2,47* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,74* | € 2,56* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,90* | € 2,59* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,82* | € 2,66* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,08* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|