Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeinsatz108x162x63mm grün (H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeinsatz108x162x63mm grün (H)
Kunststoffeinsatz108x162x63mm grün (H)
Kunststoffeinsatz108x162x63mm grün (H)
Artikel-Nr.:
     5417B-158955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163423423
EAN/GTIN:
     4332163423423
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten h63xb108xt108mm
einsatz kasten
Einsatzkasten für Sortimentskasten Kunststoff, passend für Sortimentskasten Stahlblech Nr. H20 100.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Länge:
162 mm
Abmessungen (B x T x H):
108 x 162 x 63 mm
Maße:
108 x 162 x 63 mm
Abmessungen:
108 x 162 x 63 mm
Abmessung:
108 x 162 x 63 mm
Farbe:
grün
Breite:
108 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten grün, Kunststoffeinsatz 108x162x 63mm grün (H)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,05*
1 Tag
173
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,75*
1 Tag
171
1
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,10*
€ 3,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.