Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDESSÖ Kreissägeblatt HW Profi 350 x 3,5 x 30 Z32 LWZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDESSÖ Kreissägeblatt HW Profi 350 x 3,5 x 30 Z32 LWZ
EDESSÖ Kreissägeblatt HW Profi 350 x 3,5 x 30 Z32 LWZ
EDESSÖ Kreissägeblatt HW Profi 350 x 3,5 x 30 Z32 LWZ
EDESSÖ Kreissägeblatt HW Profi 350 x 3,5 x 30 Z32 LWZ
Artikel-Nr.:
     5417B-158426
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     4010912834361
EAN/GTIN:
     4010912834361
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30 z32
kreissägeblatt
HW-Kreissägeblatt LWZ Für Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzern, für Trennschnitte in Holz-Plattenwerkstoffen. Mit Spanabweiser. *KNL = Kombi-Nebenlöcher Geeignet für Typ: DeWalt, ELU, Festool, Haffner, Holz Her, Holzkraft, Mafell, Ulmia, Wegoma
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
3,5
Schnittbreite (b1) mm:
3,5
Breite:
3,5
Bohrungs-Ø:
30 mm
Durchmesser:
350
Schnittbreite mm:
3,5
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Schnittkantenart:
Spanabweiser
Schnittkante geschliffen:
Nein
Zähnezahl:
32
Anwendung:
Für Brennholzverarbeitung, Schalungsmaterial, Gasbetonsteine, Holzwolle, Gipskarton
SB-Verpackt:
Nein
Zahnungsart:
Wechselzahn
Ø:
350
B:
3,5 mm
Form:
LWZ
geeignet für Typ:
DeWalt, ELU, Festool, Haffner, Holz Her, Holzkraft, Mafell,
Z:
32
NL:
2 KNL*
Ø D:
30 mm
Hersteller:
EDESSÖ
Nebenlöcher:
2KNL
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
32
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
350
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt, Kreissägeblatt HW Profi 350x3,5x30 Z32 LWZ EDESSÖ
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,20*
€ 81,47*
7 Tage
3
€ 4,79*
ab € 65,56*
€ 82,08*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 83,34*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 67,57*
€ 84,36*
3 Tage
693
€ 6,99*
ab € 68,30*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.