Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 10 mm Bit TX T20 L75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 10 mm Bit TX T20 L75 mm
Projahn 10 mm Bit TX T20 L75 mm
Projahn 10 mm Bit TX T20 L75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-157594
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     315620
EAN/GTIN:
     4000146315620
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 20 75mm
10 mm Bit TX T20 L75 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
10
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Projahn
L:
75 mm
Größe:
T20
Klingenlänge:
75 mm
Abtriebsgröße:
20
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20, Projahn, 10, mm, Bit, TX, T20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,38*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,46*
5 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 3,56*
2 Tage
7
1
€ 6,45*
ab € 2,69*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.