Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Bit L75 mm TX T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 mm Bit L75 mm TX T20
10 mm Bit L75 mm TX T20
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-315620
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     315620
EAN/GTIN:
     4000146315620
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 20 75mm
10 mm Bit L75 mm TX T20
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Antrieb:
Außen-6kant
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20, 10, mm, Bit, L75, TX, T20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,40*
1
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,45*
4 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,55*
1 Tag
7
1
€ 6,45*
ab € 2,70*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.