Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-132578 Herst.-Nr.: 8501-8 EAN/GTIN: 4000896036936 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 8 mm
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Länge l1: 6.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Höheres Drehmoment Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Außen-Ø Antrieb: | 12 mm | Abtriebsgröße: | 8 | Antriebsgröße: | 1/4 in | Hersteller: | Hazet | Ausführung kurz / lang: | kurz | Kugelkopf: | Nein | Rändelung: | Ja | Abtriebsform: | Innensechskant | Veredelung: | TiN-beschichtet | Spitzenveredelung: | TiN-beschichtet | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm: | DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 | Antriebsnorm: | DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 | Ausführung: | Stecknuss | Abtriebsprofil: | Innen-6-kant | SB-Verpackt: | Nein | Oberflächenausführung: | TiN | Gesamtlänge: | 28 | Außendurchmesser: | 12 mm | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/4 | Schlüsselweite: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 1/4", Innensechskant-Schrauben, Schraubendreher-Einsatz, Hazet |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,55* | € 7,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,55* | € 7,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,60* | € 7,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,71* | € 7,50* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,86* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|