Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Druckluft-Abschmiergerät für 15 kg/Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Druckluft-Abschmiergerät für 15 kg/Eimer
Pressol Druckluft-Abschmiergerät für 15 kg/Eimer
Pressol Druckluft-Abschmiergerät für 15 kg/Eimer
Pressol Druckluft-Abschmiergerät für 15 kg/Eimer
Artikel-Nr.:
     5417B-130823
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810184154
EAN/GTIN:
     4103810184154
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Druckluft-Abschmiergerät

Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe. Die Druckübertragung beträgt 50:1, mit 360°-Vollgelenk-Hochdruck-Schmierpistole, Düsenrohr und Mundstück, 2-m-Hochdruck-Schlauch und Folgekolben. 6-mm-Druckluftschlauchanschluss. Förderleistung 1100 g/min. Für Schmierstoffe bis Konsistenzgrad 2 nach NLGI und bei niedrigen Temperaturen. Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 6 bar.

Weitere Informationen:
Passend für Eimer-Innen-Ø:
240–270 mm
Passend für Eimer:
15 kg
Mit Handpumpe:
Ja
Höchstdruck:
6 bar
Einhandbedienung:
Nein
Abnehmbare Pistole:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Anwendung:
Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 6 bar
Fassungsvermögen:
15
Hersteller:
Pressol
Anschlussgewinde:
6 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Passend für max. Eimerhöhe:
460 mm
Förderleistung:
1100 g/min
Arbeitsdruck:
6
Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Fettpresse, Fettfüllgerät, Fettpressenfüller, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, fettfüllgerät pressol, fettfüllgerät, Schmiertechnik, Schmiergeräte, Öl-, Druckluft-Abschmiergerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 386,65*
€ 462,08*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 400,79*
€ 462,09*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 399,52*
€ 473,90*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 414,78*
€ 478,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 428,75*
€ 496,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,04*
€ 590,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,75*
€ 510,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.