Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 80 x 40 x 6 mm Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 80 x 40 x 6 mm Korn 60
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 80 x 40 x 6 mm Korn 60
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 80 x 40 x 6 mm Korn 60
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 80 x 40 x 6 mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     5417B-130415
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     253619
EAN/GTIN:
     4014855076871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl
Weitere Informationen:
Korngröße:
60
Empfohlene U/min:
9500
Typ:
KM 615
Tiefe:
6
Bindung:
Kunstharz
Breite:
40
zulässige Drehzahl:
9.500 1/min
Länge:
40
Unterlage:
Baumwollgewebe
Type:
KM 615
Korn:
60
Abmessung:
80X40X6 mm
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
6 mm
Höhe:
40
Maschinentyp:
Geradschleifer;Bohrmaschine;Biegsame Welle
Max. U/min:
9500
Kornart:
Korund
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,11*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,38*
€ 73,52*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,13*
€ 73,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 60,83*
€ 80,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 62,75*
€ 86,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,52*
€ 87,4888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,84*
€ 85,4896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,42*
€ 83,7998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,60*
€ 79,254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,57*
€ 74,4583
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.