Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend, 115 x 230 mm Korn 240 Lochform G15 SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend, 115 x 230 mm Korn 240 Lochform G15 SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend, 115 x 230 mm Korn 240 Lochform G15 SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend, 115 x 230 mm Korn 240 Lochform G15 SB-verpackt im Reiter
Artikel-Nr.:
     5417B-130232
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     241668
EAN/GTIN:
     4014855068487
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifpapier mit halboffener Streuung, hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schliffbild bei der Bearbeitung von Holz und Metall, besonders für harzreiche Hölzer.
Weitere Informationen:
Korngröße:
240
Inhalt [Stück]:
10
Stärke:
115
Mindestmenge:
5 Sortimente
Korn:
240
Abmessung:
115X230 mm
Type:
PS 22 K
Stanzform:
GL15
Bindung:
Kunstharz
Hersteller:
Klingspor
Streuart:
halboffen
Unterlage:
E-Papier
Kornart:
Korund
Ausführung:
N
Maschinentyp:
Schwingschleifer
Breite:
115 mm
Länge:
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.