Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4, SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4, SB-verpackt im Reiter
Artikel-Nr.:
     5417B-130204
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     241611
EAN/GTIN:
     4014855068050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das kletthaftende Schleifpapier PS 22 K von Klingspor ist ein Universal-Schleifmittel für Holz und Metall. Dank seiner reißfesten Papierunterlage (E-Papier) ist es belastbar und langlebig. Klingspor bietet PS 22 K als Schleifscheibe für Exzenterschleifer, als dreieckiges Schleifblatt für Dreieckschleifer und als Schleifstreifen für Handklötze und Schwingschleifer an. Alle Versionen sind auch SB-verpackt erhältlich.

Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung.

Vorteile:
Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen
Weitere Informationen:
Verpackung:
SB-verpackt
Anzahl Löcher:
8
Scheibendurchmesser:
115
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Lochung:
8 Löcher
Inhalt [Stück]:
5
Trägermaterial:
Papier
Lochform:
GLS4
Staffel:
1
Type:
PS 22 K SB-verpackt
Mindestmenge:
5 Sortimente
Typ:
PS 22 K
Anwendungsbereich:
Holz;Metall Universal
Inhalt ca.:
5 x Korn 180
Körnung:
180
Abmessung:
115 mm
Ausführung:
N
Kornart:
Korund
Unterlage:
Papier, ca. 250 g/qm, kaschiert
Bindung:
Kunstharz
Streuart:
halboffen
Hersteller:
Klingspor
Stanzform:
GLS4
Korngröße:
180
Durchmesser:
115 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 12,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,88*
€ 13,01*
8 Tage
15
5
€ 5,50*
ab € 10,33*
€ 13,40*
9 Tage
15
5
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
82946
ab € 0,2993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.