Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 180 Lochform GLS4
Artikel-Nr.:
     5417B-129626
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     82946
EAN/GTIN:
     4014855054787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das kletthaftende Schleifpapier PS 22 K von Klingspor ist ein Universal-Schleifmittel für Holz und Metall. Dank seiner reißfesten Papierunterlage (E-Papier) ist es belastbar und langlebig. Klingspor bietet PS 22 K als Schleifscheibe für Exzenterschleifer, als dreieckiges Schleifblatt für Dreieckschleifer und als Schleifstreifen für Handklötze und Schwingschleifer an. Alle Versionen sind auch SB-verpackt erhältlich.

Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung.

Vorteile:
Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen
Weitere Informationen:
Lochung:
8 Löcher
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt [Stück]:
1
Trägermaterial:
Papier
Typ:
PS 22 K
Lochform:
GLS4
Bindung:
Kunstharz
Anzahl Löcher:
8
Scheibendurchmesser:
115
Korn:
180
Anwendungsbereich:
Holz;Metall Universal
Kornart:
Korund
Ausführung:
N
Type:
PS 22 K
Unterlage:
Papier, ca. 250 g/qm, kaschiert
Streuart:
halboffen
Hersteller:
Klingspor
Stanzform:
GLS4
Verpackung:
einzeln
Korngröße:
180
Durchmesser:
115 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,2993*
€ 0,4314*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3201*
€ 0,4501*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3049*
€ 0,4994*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,339*
€ 0,5256*
8 Tage
77500
2500
Frei Haus
ab € 0,675*
€ 0,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4749*
€ 0,56513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4249*
€ 0,50563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4149*
€ 0,49373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3649*
€ 0,43423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
241611
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.