Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 150 ohne Loch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 150 ohne Loch
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 150 ohne Loch
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 150 ohne Loch
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 150 ohne Loch
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 150 ohne Loch
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 150 ohne Loch
Artikel-Nr.:
     5417B-129615
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     80046
EAN/GTIN:
     4014855054763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das kletthaftende Schleifpapier PS 22 K von Klingspor ist ein Universal-Schleifmittel für Holz und Metall. Dank seiner reißfesten Papierunterlage (E-Papier) ist es belastbar und langlebig. Klingspor bietet PS 22 K als Schleifscheibe für Exzenterschleifer, als dreieckiges Schleifblatt für Dreieckschleifer und als Schleifstreifen für Handklötze und Schwingschleifer an. Alle Versionen sind auch SB-verpackt erhältlich.

Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung.

Vorteile:
Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Typ:
PS 22 K
Lochform:
ohne Loch (Scheiben)
Bindung:
Kunstharz
Lochung:
ohne Loch
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt [Stück]:
1
Anwendungsbereich:
Holz;Metall Universal
Scheibendurchmesser:
115
Korn:
150
Ausführung:
N
Type:
PS 22 K
Kornart:
Korund
Unterlage:
Papier, ca. 250 g/qm, kaschiert
Streuart:
halboffen
Hersteller:
Klingspor
Verpackung:
einzeln
Korngröße:
150
Durchmesser:
115 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,19*
€ 0,26*
3 Tage
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,26*
5 Tage
300
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,20*
€ 0,27*
4 Tage
15000
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,217*
€ 0,297*
Lager 5417
50
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.