Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 24 R Trennscheiben 180 x 3,5 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor A 24 R Trennscheiben 180 x 3,5 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 24 R Trennscheiben 180 x 3,5 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 24 R Trennscheiben 180 x 3,5 x 22,23 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     5417B-129352
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13474
EAN/GTIN:
     4014855023202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Profischeibe mit hoher Schnittleistung für vielfältige Anwendungen auf Stahl.
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
Trennscheibe
Typ:
A 24 R Supra
Max. U/min:
8500
Kornart:
Korund
Name:
A 24 R Supra
Abmessung:
180X3,5X22,23 mm
zulässige Drehzahl:
8.500
Ausführung:
gekröpft
Type:
A 24 R
Qualitätsklasse:
Supra
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Materialanwendung:
Stahl
Form:
gekröpft
Stärke:
3,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.