Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor C 24 R Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor C 24 R Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade
Klingspor C 24 R Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade
Klingspor C 24 R Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade
Klingspor C 24 R Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-129344
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13453
EAN/GTIN:
     4014855023394
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Standardscheibe für die Bearbeitung mineralischer Werkstoffe.
Weitere Informationen:
Name:
C 24 R Supra
Max. U/min:
8500
Abmessung:
180X3X22,23 mm
Ausführung:
gerade
zulässige Drehzahl:
8.500
Type:
C 24 R
Qualitätsklasse:
Supra
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Form:
gerade
Stärke:
3 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,77*
€ 61,6063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,83*
€ 54,5377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,25*
€ 46,7075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.