Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KMT 614 Schleifmopstifte 60 x 40 x 6 mm Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor KMT 614 Schleifmopstifte 60 x 40 x 6 mm Korn 80
Klingspor KMT 614 Schleifmopstifte 60 x 40 x 6 mm Korn 80
Klingspor KMT 614 Schleifmopstifte 60 x 40 x 6 mm Korn 80
Klingspor KMT 614 Schleifmopstifte 60 x 40 x 6 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     5417B-129328
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13196
EAN/GTIN:
     4014855063529
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von PROFILierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen besonders geeignet für radialen und stirnseitigen Einsatz.
Weitere Informationen:
Empfohlene U/min:
10200
Materialanwendung:
Metall Universal
Korngröße:
80
Tiefe:
6
Breite:
40
Bindung:
Kunstharz
Länge:
40
zulässige Drehzahl:
10.200 1/min
Unterlage:
X
Type:
KMT 614
Abmessung:
60X40X6 mm
Korn:
80
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
6 mm
Höhe:
40
Schaftdurchmesser:
6
Max. U/min:
10200
Kornart:
Korund
Durchmesser:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.