Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X, 165 x 25 x 43,1 mm Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X, 165 x 25 x 43,1 mm Korn 120
Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X, 165 x 25 x 43,1 mm Korn 120
Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X, 165 x 25 x 43,1 mm Korn 120
Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X, 165 x 25 x 43,1 mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-129167
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12080
EAN/GTIN:
     4014855028108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Das Schleifmoprad SM 611 von Klingspor ist ein bewährtes, vielfältig einsetzbares Schleifwerkzeug. Es eignet sich hervorragend für Werkstücke aus Edelstahl und Stahl, aber auch für das Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel, Holz und Kunststoff. Das Schleifmoprad überzeugt durch seine gute Anpassungsfähigkeit an jede Werkstückform und sein gleichmäßiges feines Schliffbild. Zudem bietet es eine hohe Standzeit.

Bei Klingspor Schleifmoprädern sind die Lamellen fächerförmig angeordnet und mit Korund-Schleifkorn besetzt. So lassen sich feinste Oberflächen mit geringer Rautiefe erzielen. Das gleichmäßige Schliffbild entsteht, weil ständig frisches unbenutztes Schleifkorn zum Einsatz kommt. Dank seines Aufbaus aus Lamellen passt sich das Schleifmoprad SM 611 jeder Oberflächenstruktur an. Es kann daher sowohl für den Flächenschliff gerader als auch für gewölbte Bauteile verwendet werden. Die sichere und zentrische Aufspannung des Schleifmoprads auf der Maschinenwelle gewährleistet Klingspor durch den zusätzlichen Spanndeckel SMD 612. SM 611 ist in vielen verschiedenen Körnung für grobe bis feine Schleifarbeiten erhältlich. Je nach Durchmesser kann das Schleifmoprad auf Geradschleifern, Biegsamen Wellen, Schleifböcken und stationären Maschinen eingesetzt werden.

Vorteile:
Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
43
Scheibendurchmesser:
165
Korngröße:
120
Typ:
SM 611
Breite:
25
Max. U/min:
5800
Type:
SM 611
Bindung:
Kunstharz
zulässige Drehzahl:
5.800
Länge:
25
Ausführung:
S
Unterlage:
Baumwollgewebe
Korn:
120
Abmessung:
165X25 mm
Hersteller:
Klingspor
Kornart:
Korund
Durchmesser:
165
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 27,02*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 98,04*
€ 117,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 122,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 97,01*
€ 125,62*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 97,25*
€ 126,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,25*
€ 139,5275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,75*
€ 138,9325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,07*
€ 130,9833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,42*
€ 126,6398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 101,36*
€ 120,6184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 98,04*
€ 116,6676
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14823
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.