Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 310 X Schleifhülsen 13 x 25 mm Korn 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor CS 310 X Schleifhülsen 13 x 25 mm Korn 150
Klingspor CS 310 X Schleifhülsen 13 x 25 mm Korn 150
Klingspor CS 310 X Schleifhülsen 13 x 25 mm Korn 150
Klingspor CS 310 X Schleifhülsen 13 x 25 mm Korn 150
Artikel-Nr.:
     5417B-129135
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     11557
EAN/GTIN:
     4014855012886
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifgewebe mit stabiler Unterlage für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit in der Metallbearbeitung.
Weitere Informationen:
Körnung:
150
Nutzungsart:
Bohrmaschine;Biegsame Welle;Geradschleifer
Unterlage:
X-Baumwolle
Type:
CS 310 X
Anwendungsbereich:
Metall Universal
Höhe:
25
Form:
zylindrisch
Ausführung:
S
Streuart:
dicht
Bindung:
Kunstharz
Korn:
150
Abmessung:
13X25 mm
Hersteller:
Klingspor
Kornart:
Korund
Breite:
25
Durchmesser:
13
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,265*
€ 6,605*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 17,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.