Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Mini-Rohrabschneider MINICUT I PRO/MINICUT II PRO Kupfer-Rohrabschneider 3 - 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger Mini-Rohrabschneider MINICUT I PRO/MINICUT II PRO Kupfer-Rohrabschneider 3 - 16 mm
Rothenberger Mini-Rohrabschneider MINICUT I PRO/MINICUT II PRO Kupfer-Rohrabschneider 3 - 16 mm
Rothenberger Mini-Rohrabschneider MINICUT I PRO/MINICUT II PRO Kupfer-Rohrabschneider 3 - 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128414
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     4004625704011
EAN/GTIN:
     4004625704011
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider rothenberger

Mini-RohrabSchneider MINICUT I PRO/MINICUT II PRO 

  • 2 Führungsrollen mit Einstich 
  • Druckregulierung durch Rändelknopf 
  • Sehr kleiner Arbeitsradius für Arbeiten an beengten Stellen 
  • Zum sauberen Trennen von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Führungsrollen:
2 St.
Teleskopspindel:
Nein
Mit offener Spindelführung:
Nein
Mit geschlossener Spindelführung:
Ja
Integrierter Rohrentgrater:
Nein
Führungsrollen mit Einstich:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneidrädchen:
1
Materialanwendung:
Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandiges Stahlrohr
Einsatzbereich:
zum sauberen Trennen von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren
Anwendung:
für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
für Rohr-Ø:
3,1-15,8 / 1/8-5/8 mm/Zoll
Ausführung:
Rohrabschneider
Hersteller:
Rothenberger
Rohrdurchmesser:
3-16 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Kupfer-Rohrabschneider 3 - 16 mm Rothenberger
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
12
4
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 16,90*
1
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 17,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,62*
€ 17,24*
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 17,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.