Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider MINICUT 3-16mm Cu,Ms,AL,dünnwandige Stahlrohre ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5198001400
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70401
EAN/GTIN:
     4004625704011
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rothenberger industrial rohrabschne...
zum Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren · handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius 38 mm (1.1/2″) bei I PRO oder 42 mm (1.1/4″) bei II PRO ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · mühelose Druckregulierung durch großen Rändelknopf und handliche Bauform · zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt · Monoblockbauweise ermöglicht Präzision im Zustellbereich · Ersatzschneidrad siehe Art.-Nr. 4000 812 638Weitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu, Ms, AL, dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Modell:
MINICUT I Pro
Arbeitsbereich:
3 - 16 mm
Gewicht:
115 g
Rad-Ø:
18,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/8 - 5/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 15,88 mm
Schnitttiefe:
3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
859
4
€ 4,90*
ab € 13,51*
€ 17,03*
1
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 17,18*
1
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 17,54*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 17,84*
Lager 1690
63
1
€ 5,99*
ab € 13,84*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.