Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 8 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 8 x 70 mm
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 8 x 70 mm
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 8 x 70 mm
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 8 x 70 mm
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 8 x 70 mm
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 8 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-127583
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060139001
EAN/GTIN:
     4013288030733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Für Innen TORX Schrauben mit Sicherungsstift
  • TORX Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits für Innen-TORX(r)-Schrauben.
TORX BO-Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen.
Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit "normalen" TORX(r)-Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden.
Nur spezielle TORX BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird.Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße:
8
Klingenlänge:
70
Hersteller:
Wera
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Gesamtlänge:
70 mm
Größe:
T 8
Abtriebsform:
PIN-Torx
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 9,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,49*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 11,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060140001
ab € 5,96*
Zubehör
Wera
05060141001
ab € 5,92*
Zubehör
Wera
05060142001
ab € 5,96*
Zubehör
Wera
05060049001
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.