Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 9 x 89 mm, 05060049001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05060049001
867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05060049001
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 9 x 89 mm, 05060049001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060049001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060049001
EAN/GTIN:
     4013288094520
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05060049001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung)
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: TORX® mit Bohrung, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX mit Bohrung
mit Bohrung:
true
Abtriebsgröße:
TX 9
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060141001
ab € 5,91*
Zubehör
Wera
05060142001
ab € 5,89*
Zubehör
Wera
05060139001
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.