| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-127029 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4037073001029 |
| |
|
| | |
| Tetrabor-Schleifscheiben-Abrichter Tetrabor-Abrichter werden aus reinem gesinterten Borcarbid hergestellt. Erst die extrem hohe Härte (ca. 35.000 N/mm²) und Abriebfestigkeit von Borcarbid ermöglichen ein rationelles Abrichten von Schleifscheiben. Reißen das Schleifkorn nicht aus der Bindung, sondern schneiden es glatt durch. Zum Abrichten von Schleifscheiben bis 300 mm Ø. Wichtig: Das Abrichten nur mit der Kante, nicht mit den Flächen vornehmen. Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Schleifscheibendurchmesser: | 300 | Anwendung: | Halter für Tetrabor® Schleifscheiben-Abrichter | Ausführung: | Handhalter ohne Abrichtstab | Abmessung: | 230 mm | Hersteller: | Müller | Länge: | 230 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,66* | € 33,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,63* | € 33,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,99* | € 33,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,55* | € 33,95* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,06* | € 36,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|