Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller Schleifscheibe NK K60 200 x 32 x 32/20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller Schleifscheibe NK K60 200 x 32 x 32/20 mm
Müller Schleifscheibe NK K60 200 x 32 x 32/20 mm
Müller Schleifscheibe NK K60 200 x 32 x 32/20 mm
Müller Schleifscheibe NK K60 200 x 32 x 32/20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-127015
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037073003740
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe Normalkorund

Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss, Tiegelstahlguss, zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.

Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø:
32 mm
Außen-Ø:
200 mm
Kornart:
Normalkorund
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Tiefe:
32
Lieferumfang:
Mit Reduzierring 20 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Durchmesser:
200
Eignung für Stahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
32
Härte:
M
Abmessung:
200 x 32 x 32/20 mm
Hersteller:
Müller
Bohrungsdurchmesser:
32/20
Dicke:
32
Korngröße:
60
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 6,90*
ab € 17,82*
€ 24,29*
6 Tage
16
€ 4,79*
ab € 17,90*
€ 24,30*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 17,85*
€ 24,34*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 17,77*
€ 24,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,92*
€ 26,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.