Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller Schleifscheibe NK K36 200 x 32 x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller Schleifscheibe NK K36 200 x 32 x 51 mm
Müller Schleifscheibe NK K36 200 x 32 x 51 mm
Müller Schleifscheibe NK K36 200 x 32 x 51 mm
Müller Schleifscheibe NK K36 200 x 32 x 51 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124651
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037073000268
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe Normalkorund

Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss, Tiegelstahlguss, zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.

Weitere Informationen:
Dicke:
32
Tiefe:
32
Durchmesser:
200
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Bohrungs-Ø:
51 mm
Außen-Ø:
200 mm
Bohrungsdurchmesser:
51
Kornart:
Normalkorund
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Arbeitsbreite:
32
Härte:
P
Abmessung:
200 x 32 x 51 mm
Hersteller:
Müller
Korngröße:
36
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 200x32x51, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 200mm, Schleifscheibe NK K36 200x32x51mm Müller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 17,86*
€ 24,39*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 24,60*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 17,81*
€ 24,83*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 25,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.