Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/4 BDC Bits, PZ 3 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 855/4 BDC Bits, PZ 3 x 50 mm
Wera 855/4 BDC Bits, PZ 3 x 50 mm
Wera 855/4 BDC Bits, PZ 3 x 50 mm
Wera 855/4 BDC Bits, PZ 3 x 50 mm
Wera 855/4 BDC Bits, PZ 3 x 50 mm
Wera 855/4 BDC Bits, PZ 3 x 50 mm
Wera 855/4 BDC Bits, PZ 3 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124220
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059904001
EAN/GTIN:
     4013288034144
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Bits für Pozidriv*-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze.
Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.
Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
* Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
7
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Größe:
PZ 3
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Gesamtlänge:
50 mm
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 / ISO 8764
Ausführung:
Bit
Klingenlänge (in Zoll):
2
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtrieb:
diamantbeschichtet
Antriebsnorm:
DIN 6126 – E 6,3, ISO 1173
Abtriebsprofil:
Kreuzschlitz PZ
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Kreuzschlitz
Antrieb:
PZ
Länge der Klinge (imperial):
2"
Teilebezeichnung:
855/4 BDC
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Torsion:
Ja
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Abtriebsgröße:
3
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
5
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,89*
6 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 2,05*
€ 2,93*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 2,94*
3 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 2,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059900001
ab € 1,88*
Ähnlich
Wera
05059902001
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.